SGといし

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)150 穴径(Φmm)12.7 粒度80 注文コード05367793 品番SG00543
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は外径・穴径・粒度など169種類から選べます 他の種類を見る

多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。

外径(Φmm)150 厚さ(mm)16 穴径(Φmm)12.7 粒度80 砥材3SG 被削材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用 硬度J 最高使用周速度(m/s)40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:339

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05367793
2025-08-25
用途:
木工旋盤のバイト研磨
製造業

バイトが気持ちよく研げます。回転ブレもなく快適。
国産の古いスロースピードグラインダーは軸が10mmなので、革を加工したブッシングをはめ込み、問題なく使えています。

対象商品:
05369166
2022-05-24
用途:
機械メンテナンス
製造業

機械の表面研磨に使用していますが、キレも良いです。

対象商品:
05367793
2020-04-25
用途:
工具研削

切れが良く研削焼けが少ない、ドレス頻度が少なくて済む良い砥石だと思います。 鋼用にはWA80Kを使っていましたが、摩耗は少ないものの切れが悪くひんぱんにドレスしなければならず、手間がかかるし結局は消耗が速い。 SG砥石を推奨され、SG80Jが好結果でした。 最高周速度40m/sという仕様もクレトイシWAより20%ほど高速化できるので助かります。

対象商品:
05367766
2016-09-29
用途:
グラインダーといし交換
オールマリン 様

リョービの小型グラインダーの砥石が交換必要となり捜していました。直径が小さい為現地では購入出来ず2回目の購入になります。

1人が参考にしています
対象商品:
05367793
2016-03-14
用途:
ステンレス鋼の研削
建設業・工事業

ステンレス鋼は良く削れて、整形性も良いが、SG砥石そのものが削れてしまい摩耗が多い。
アルミナの単結晶で同サイズのものがあればそれも試してみたい。

1人が参考にしています
対象商品:
05367793
2016-03-15
用途:
ステンレスの研削
建設業・工事業

ステンレス鋼が良く削れて、整形性も良い。但し、砥石そのものの摩耗が大きい。砥石としては、砥粒がアルミナ単結晶の物で、同じサイズのものが欲しかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする