画像準備中

ハンドル付パレット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05368408 品番 CML-4S-RH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

パレットを安全にらくらく移動
移動中の事故を未然に防ぎ、パレットの操作性と安全性を劇的に高めます。
折りたためて、段積みも可能
スチール製で強度バツゲン!
高い操作性で、作業の省力化を実現
移動中の指詰め事故を防止し、安全性が向上
網部分ではなく、ハンドル部分を持つことにより指挟み防止になります。

線径(Φmm)6 ハンドル径(Φmm)27 金網ピッチ(mm)50×50 ハンドル高さ(mm)地上高930 キャスター径(Φmm)150 扉開閉方式前後全開 荷重(kg)500 ハンドル幅(mm)542 呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×1330×1000 自重(kg)約84 内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×1150×750
注意
※仕様は予告なしに変更することがあります。
※自重及び寸法はおおよその数値となっており、実測と異なる場合がございます。
※積載荷重以内であれば静止状態で2段積みが可能です(荷重は2台合計)
※ウレタン車輪も対応可能です。
※ハンドルのみの部品販売は対応しておりません。
※呼称寸法のWはハンドル部分を含めた寸法です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする