ポータブルHDD 耐衝撃 USB3.1 Gen1 StoreJet 25M3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05368478 品番TS2TSJ25M3C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トランセンドのStoreJet 25M3C ポータブルHDDには、USB 3.1 Gen 1インターフェースとUSB Type-Cポートを採用し、USB Type-CケーブルとType-C - Type-A ケーブルを付属しています。
優れた耐衝撃性でデータを保護します。

アイアングレイ 質量(g)189 (6.67 oz) インターフェース接続:USB 3.1 Gen 1 (USB 5Gbps) 保証期間3年保証 動作温度(℃)環境:5 (41°F) 〜 55 (131°F) サイズ(mm)129.5 x 80.8 x 16.1 (5.10" x 3.18" x 0.63") RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)2 USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C ストレージメディア:2.5インチHDD 動作電圧(V)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする