アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・レベル
土間ならし用水平器(ダートフロアレベル)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05368609
品番
DFL-700
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
土間をならしながらレベルも確認でき、作業効率UP
全く新しい水平器の登場
材質
本体:アルミ、ABS、PC/気泡管:アクリル
寸法(mm)
15×55×700
質量(g)
470
精度
±2.5mm/m=±0.1433°以内
感度
0.5mm/m = 0.0286°