製品メイン画像

CRU-080GLWSRX キュービックリーチインショーケース フクシマガリレイ 05368706 CRU-080GLWSRX キュービックリーチインショーケース フクシマガリレイ 05368706

キュービックリーチインショーケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 05368706 品番 CRU-080GLWSRX
参考基準価格(税別)¥271,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
用途要冷蔵の飲料・食品保管 質量(kg)65 外形寸法(mm)750×450×1410 電源(V)単相100 内容積(L)205 消費電力(W)(50/60Hz)【冷却時】160/175【霜取り時】3/3 冷媒(冷蔵室/冷凍室)R1234yf 冷媒封入量(g)120 年間消費電力量(kW)660h/年 省エネ基準達成率(%)1.27
関連資料:仕様図(0.21MB)
注意
※排水量が多い場合は、定期的に排水処理が必要/時期によりガラス面に結露が発生します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする