OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエアハイスエンドミル
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.5
注文コード
05368727
品番
XPM-EDS 2.5
参考基準価格(税別)
¥6,140
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
刃径(Φmm)
2.5
刃長(mm)
5
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
6
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
刃数
2
公差(mm)
0〜-0.030
ねじれ角(°)
約30
トラスコ品番
200-1811
コーナー形状
ピンカド
刃長Lc(mm)
5
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)