製品メイン画像
フクシマガリレイ
フクシマガリレイの 厨房機器・設備・調理機械
フクシマガリレイの 低温機器類
フクシマガリレイの 冷凍/冷蔵ショーケース
キュービックリーチインショーケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
05368731
品番
CRC-080GSWSRX
参考基準価格(税別)
¥252,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
用途
要冷蔵の飲料・食品保管
質量(kg)
60
外形寸法(mm)
750×550×1080
電源(V)
単相100
内容積(L)
173
消費電力(W)(50/60Hz)
【冷却時】155/170【霜取り時】3/3
冷媒
(冷蔵室/冷凍室)R1234yf
冷媒封入量(g)
120
年間消費電力量(kW)
562h/年
省エネ基準達成率(%)
1.14
関連資料:
仕様図(0.2MB)
注意
※排水量が多い場合は、定期的に排水処理が必要/時期によりガラス面に結露が発生します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。