製品メイン画像
フクシマガリレイ
フクシマガリレイの 厨房機器・設備・調理機械
フクシマガリレイの 低温機器類
フクシマガリレイの 冷凍/冷蔵ショーケース
リーチインショーケース冷凍(スイング扉)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
消費電力(W)(50/60Hz)
【冷却時】780/705【霜取り時】610/610
電源(V)
単相100
注文コード
05368758
品番
MRS-060FWSR1
参考基準価格(税別)
¥886,000
販売価格(税込)
¥450,780
販売価格(税別)
¥
409,800
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・電源
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
冷凍品の保管
質量(kg)
125
外形寸法(mm)
600×650×1900
電源(V)
単相100
内容積(L)
276
消費電力(W)(50/60Hz)
【冷却時】780/705【霜取り時】610/610
冷媒
(冷蔵室/冷凍室)R-448A
冷媒封入量(g)
300
年間消費電力量(kW)
3744h/年
省エネ基準達成率(%)
1.79
関連資料:
仕様図(0.17MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。