製品メイン画像
フクシマガリレイ
フクシマガリレイの 厨房機器・設備・調理機械
フクシマガリレイの 低温機器類
フクシマガリレイの 冷凍/冷蔵ショーケース
リーチインショーケース冷凍(スイング扉)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
消費電力(W)(50/60Hz)
【冷却時】1415/1500【霜取り時】1435/1435
電源
両電源
注文コード
05368776
品番
MRS-120FWTR1
参考基準価格(税別)
¥1,595,000
販売価格(税込)
¥813,780
販売価格(税別)
¥
739,800
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・電源
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
冷凍品の保管
質量(kg)
220
外形寸法(mm)
1200×650×1900
電源
両電源
内容積(L)
616
消費電力(W)(50/60Hz)
【冷却時】1415/1500【霜取り時】1435/1435
冷媒
(冷蔵室/冷凍室)R-448A
冷媒封入量(g)
1000
年間消費電力量(kW)
7576h/年
省エネ基準達成率(%)
1.27
関連資料:
仕様図(0.19MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。