製品メイン画像
フクシマガリレイ
フクシマガリレイの 厨房機器・設備・調理機械
フクシマガリレイの 低温機器類
フクシマガリレイの 冷凍/冷蔵ショーケース
リーチインショーケース冷凍(スイング扉)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
消費電力(W)(50/60Hz)
【冷却時】1935/2045【霜取り時】2220/2220
電源
両電源
注文コード
05368810
品番
MRF-180FWTR1
参考基準価格(税別)
¥2,188,000
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・電源
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
冷凍品の保管
質量(kg)
330
外形寸法(mm)
1800×800×1900
電源
両電源
内容積(L)
1317
消費電力(W)(50/60Hz)
【冷却時】1935/2045【霜取り時】2220/2220
冷媒
(冷蔵室/冷凍室)R-448A
冷媒封入量(g)
1170
年間消費電力量(kW)
9705h/年
省エネ基準達成率(%)
1.32
関連資料:
仕様図(0.21MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。