製品メイン画像
フクシマガリレイ
フクシマガリレイの 厨房機器・設備・調理機械
フクシマガリレイの 低温機器類
フクシマガリレイの 冷凍/冷蔵ショーケース
ワイン専用リーチインショーケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
05368828
品番
MWS-120GWTR1
参考基準価格(税別)
¥1,327,000
販売価格(税込)
¥681,780
販売価格(税別)
¥
619,800
バスケットに入れる
用途
ワイン保管用
質量(kg)
180
外形寸法(mm)
1200×650×1900
電源
両電源
内容積(L)
662
消費電力(W)(50/60Hz)
【冷却時】485/500【霜取り時】178/178
冷媒
(冷蔵室/冷凍室)R-448A
冷媒封入量(g)
380
省エネ基準達成率(%)
トップランナー対象外機器
関連資料:
仕様図(0.18MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。