OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエアハイスエンドミル
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ロング XPM-EDL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05369034
品番
XPM-EDL 3
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のロング刃エンドミルシリーズです。
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
15
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
トラスコ品番
200-4071
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
公差
0〜-0.030
ねじれ角
約30
コーナー形状
ピンカド
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇