形状ストレート接続フランジ形ハンドル形状丸形材質(シール)EPDM規格JIS10K寸法C(mm)70寸法d(Φmm)16寸法D(Φmm)95寸法D1(Φmm)54×66寸法D2(Φmm)100寸法H(mm)104寸法h(Φmm)15寸法H1(mm)86寸法H2(mm)19.5寸法L(mm)110寸法l1(mm)10寸法n(mm)4寸法t(mm)12材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~60呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)呼び径(A)15バルブ種類ダイヤフラムバルブ