形状ストレート接続フランジ形ハンドル形状丸形材質(シール)EPDM規格JIS10K寸法C(mm)100寸法d(Φmm)32寸法D(Φmm)135寸法D1(Φmm)67×80寸法D2(Φmm)100寸法H(mm)116寸法h(Φmm)19寸法H1(mm)97寸法H2(mm)22.5寸法L(mm)142寸法l1(mm)12寸法n(mm)4寸法t(mm)16材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~60呼び径(B)1-1/4最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)呼び径(A)32バルブ種類ダイヤフラムバルブ