形状ストレート接続フランジ形ハンドル形状丸形材質(シール)PTFE規格JIS10K寸法C(mm)105寸法d(Φmm)40寸法D(Φmm)140寸法D1(Φmm)108×108寸法D2(Φmm)156寸法H(mm)177寸法h(Φmm)19寸法H1(mm)144寸法H2(mm)27.5寸法L(mm)180寸法l1(mm)21寸法n(mm)4寸法t(mm)16材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~60呼び径(B)1-1/2最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)呼び径(A)40バルブ種類ダイヤフラムバルブ