製品メイン画像
フクシマガリレイ
フクシマガリレイの 厨房機器・設備・調理機械
フクシマガリレイの 低温機器類
フクシマガリレイの ブラストチラー/フリーザー
ブラストチラー100V
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
05369930
品番
QXF-005SFLT
参考基準価格(税別)
¥1,657,000
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
バスケットに入れる
1/1ホテルパンorフランス天板5枚仕様。芯温計はオプションです。
用途
食品の加熱調理後の急速冷却
仕様
霜取り時消費電力(50/60Hz):520/520
質量(kg)
120
外形寸法(mm)
750×750×850
電源(V)
単相100
内容積(L)
111
消費電力(W)(50/60Hz)
冷却時:811/811
冷媒
(冷蔵室/冷凍室)R-448A
冷媒封入量(g)
1000
関連資料:
仕様図(0.11MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品説明動画
参考になった