製品メイン画像
フクシマガリレイ
フクシマガリレイの 厨房機器・設備・調理機械
フクシマガリレイの 低温機器類
フクシマガリレイの ブラストチラー/フリーザー
ブラストチラー6型(ヨコ差し)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
05369939
品番
QXF-006SFLT2
参考基準価格(税別)
¥1,980,000
販売価格(税込)
¥1,647,800
販売価格(税別)
¥
1,498,000
バスケットに入れる
1/1ホテルパン6枚仕様
用途
食品の加熱調理後の急速冷却・凍結
仕様
●1/1ホテルパン収納枚数:6枚●霜取り時消費電力(50/60Hz):636/636
質量(kg)
145
外形寸法(mm)
1200×750×800
電源(V)
三相200
内容積(L)
冷凍147
消費電力(W)(50/60Hz)
冷却時:925/975
冷媒
(冷蔵室/冷凍室)R404A
冷媒封入量(g)
1800
関連資料:
仕様図(0.09MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品説明動画
参考になった