OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の ボールハイスエンドミル
粉末ハイスボールエンドミル XPM 2刃 XPM-EBD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05369953
品番
XPM-EBD R0.75×1.5
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
粉末ハイスXPMを母材に採用したボールエンドミルです。
刃径(Φmm)
1.5
刃長(mm)
4
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
刃数
2
ねじれ角
約30
ノーズ半径(mm)
R0.75
ボール半径R(mm)
0.75
刃長Lc(mm)
4
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇