製品メイン画像
フクシマガリレイ
フクシマガリレイの 厨房機器・設備・調理機械
フクシマガリレイの 低温機器類
フクシマガリレイの ブラストチラー/フリーザー
ブラストチラー12型(ヨコ差し)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
05369975
品番
QXF-012SFSV2
参考基準価格(税別)
¥3,520,000
販売価格(税込)
¥2,857,800
販売価格(税別)
¥
2,598,000
バスケットに入れる
1/1ホテルパン12枚仕様
用途
食品の加熱調理後の急速冷却・凍結
仕様
●1/1ホテルパン収納枚数:12枚●霜取り時消費電力(50/60Hz):1249/1249
質量(kg)
225
外形寸法(mm)
770×880×1882
電源(V)
三相200
内容積(L)
冷凍240
消費電力(W)(50/60Hz)
冷却時:1765/1875
冷媒
(冷蔵室/冷凍室)R404A
冷媒封入量(g)
3200
関連資料:
仕様図(0.18MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品説明動画
参考になった