MAFF30 ヒューズリンク モノタロウ 05371537

MAFF30 ヒューズリンク モノタロウ 05371537
MAFF30 ヒューズリンク モノタロウ 05371537
MAFF30 ヒューズリンク モノタロウ 05371537
モノタロウ

ヒューズリンク

(42件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
電流(A)30
ピンク
内容量1個注文コード05371537品番MAFF30
販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

過電流が一定時間流れたときに溶断して、電装機器の故障等を防いでくれる為のパーツです。
瞬間的な電流では切れず、継続的な電流で切れるスローブロータイプ。
自動車のスローブローヒューズホルダーに取り付けて使用してください。

用途交換用、電装品取付け時の電装品保護に。電流(A)30ピンクタイプ爪無
注意
※取付の際は電源がOFFになっている事を確認してから行って下さい。
※必ずサイズ・アンペア数を確認して下さい。
※しっかりと取り付けて下さい。しっかり取つけていない状態では発熱や発火の原因となり大変危険です。
※本製品は自動車用です。自動車以外には使用しないで下さい。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-25
用途: リレー付電源ケーブル@エーモン工業 の交換用

エーモン工業の型番2049用。
自動車バッテリー充電器がトリクル充電中に壊れました。
死ぬ直前に回路に負荷をかけていたようで、発見時に残されていたのは出力電圧5Vの過放電のバッテリーと焼き切れていた30Aの本品でした。
おそらくどこかしらの素子の寿命で充電と負荷が反転して、過熱した充電器の冷却ファンを回すためにバッテリーの電気を喰い尽くしたのでしょう。
車載電装系に異常は無さそうなので、無事御役目を果たしたようです。

1が参考にしています
対象商品 : 05371537
2024-10-09
用途: 車のヒューズ交換
その他業種

車のボンネット内のヒューズBOXに取り付けていたヒューズ(30A)の透明カバーが外れてしまっていたので こちらの商品と交換。問題無し。量販店には置いてないので非常に助かります。

対象商品 : 05371537
2024-04-16
用途: パーツ交換
卸売・小売業

NAロードスターのヒューズ交換で使用。予防整備です。

1が参考にしています
対象商品 : 05371537
2024-05-02
用途: メンテナンス作業
安藤自動車鈑金塗装

何十年も交換していなく、青さびが見えるようになったので交換しました。

対象商品 : 05371564
2023-08-18
用途: 自動車のメンテナンス
株式会社やまもとコム自動車・二輪車・自転車関連業

私の愛車が販売から既に34年経っており、ヒューズを新しい物に買い換えようと思っていた所モノタロウで見つけました。
ホームセンターでも売ってるかわからないがモノタロウでいつでも確実に買えるので重宝しています。

対象商品 : 05371537
2023-03-30
用途: 車のヒューズ交換

エンジンルームにあるヒューズに使用。
安価で普通に使えます

対象商品 : 05371537
2022-09-29
用途: 車の予防的交換
サービス業

カー用品店には置いてないので購入しましたが安くてすぐに届いたので助かりました。

対象商品 : 05371555
2022-09-14
用途: 自動車のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

ウインチの電源に接続しました。
種類も有るので丁度良い物が選択出来ます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
こちらの商品に勘合するホルダーはありますか。
回答:
勘合するホルダーは取り扱いがございません。
2021-03-04
質問:
ヒューズは入っていますか。
回答:
ヒューズは付属しておりません。
1が参考にしています
2021-03-04
質問:
配線の取り付け方法を教えてください。
回答:
配線は自動車のヒューズボックスに差し込むようになっております。
1が参考にしています
2021-03-04
質問:
爪無とは何でしょうか。
回答:
爪無は金属のプレートが付いていないものになります。
2021-03-04

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする