デジタルマルチメータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用電池単3乾電池×4 直流電圧(V)50.000/500.00/2400.0m/5.0000/50.000/500.00/1000.0(入力インピーダンス:約100MΩ[50/500/2400mV]、10MΩ[5/50/500/1000V])、±0.02%rdg±2dgt(基本確度) 注文コード05372447 品番KEW1061
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は使用電池・直流電圧・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

高確度かつ高性能で信頼のある測定
現場の過酷な使用環境で高い安全性
データ管理を強力にサポート(KEW1051を除く)

直流電圧(V)50.000/500.00/2400.0m/5.0000/50.000/500.00/1000.0(入力インピーダンス:約100MΩ[50/500/2400mV]、10MΩ[5/50/500/1000V])、±0.02%rdg±2dgt(基本確度) 交流電圧(V)[RMS]500.00m/5.0000/50.000/500.00/1000.0(入力インピーダンス:11MΩ<50pF[50/500mV/5V]、10MΩ<50pF[50/500/1000V])、±0.7%rdg±30dgt(基本確度) 抵抗(Ω)500.00/5.0000/50.000/500.00k/5.0000/50.000M、±0.1%rdg±2dgt(基本確度) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×49 質量(g)約560(電池含む) 電源単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4 幅(mm)90 奥行(mm)49 高さ(mm)192 付属品7220A(測定コード)、8926(ヒューズ[440mA/1000V])×1<本体内蔵>、8927(ヒューズ[10A/1000V])×1<本体内蔵>、単3乾電池×4、取扱説明書 トラスコ品番479-6420 適合規格IEC 61010-1 CAT.IV 600V、CAT.III 1000V 汚染度2、IEC 61010-031、IEC 61326-1 (EMC) 温度(℃)-200〜1372、±1%rdg±1.5(Kタイプ温度プローブを使用して) 周波数2.000〜9.999/9.00〜99.99/90.0〜999.9Hz/0.900〜9.999/9.00〜99.99kHz、±0.02%rdg±1dgt(基本確度) 測定機能直流電圧、交流電圧、DCV+ACV、直流電流、交流電流、DCA+ACA、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、デューティーサイクル、デシベル演算、導通チェック、ダイオードテスト 使用電池単3乾電池×4 交流/直流電圧5.0000/50.000/500.00/1000.0V(入力インピーダンス:11MΩ<50pF[5V]、10MΩ<50pF[50/500/1000V])、±1%rdg±10dgt(基本確度) 交流/直流電流500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A、±1.5%rdg±10dgt(基本確度) 交流電流[RMS]500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A、±1%rdg±20dgt(基本確度) DUTY10〜90%、±1%rdg ダイオードテスト2.4000V、±1%rdg±2dgt、開放電圧:<5V(約0.5mA測定電流) 検波方式実効値 導通500.0Ω(100±50Ω以下でブザーON) オートパワーオフ約20分 付加機能データホールド/オートホールド、レンジホールド、最大値/最小値/平均値、抵抗/キャパシタンスゼロ、偏差/演算、マニュアルメモリ、ロギングメモリ、オートパワーオフ、バックライト(白色LED) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)192×90×49 キャパシタンス(F)5.000/50.00/500.0n/5.000/50.00/500.0μ/5.000/50.00m、±1%rdg±5dgt(基本確度) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする