曜日別特売

コンパクトパワーメータセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セットセット内容6305(本体)×1、8125(500A)(センサ)×2、7255(電圧用測定コード)、7148(USBケーブル)、7169(電源コード)、9125(キャリングバッグ)、単3乾電池×6、クイックマニュアル、8326-02(SDカード2GB)注文コード05372596品番KEW6305-02
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

お得なクランプセンサ付セットモデル
有効電力基本確度±0.3%
電力測定に必要な12種類の測定が可能
1秒~1時間で記録間隔を設定可能
電力自由化に伴う回生電力の測定も可能
各相の電力、力率が確認可能
結線チェック機能で配線間違いによる測定ミスを防止
クランプセンサ自動認識、オートレンジ機能で手早く測定開始
解析・設定や電灯動力2系統の同期測定が可能なPCソフト付属
USBまたはBluetooth接続でPCから簡単設定
SDカードインターフェース装備
AC電源とバッテリーの2電源方式
Bluetooth無線通信によりAndroid端末で測定値のモニタリングが可能

仕様
【力率の影響】有効電力:±1.0%rdg力率0.5の時(力率1に対して)、【前提条件】力率=1、正弦波、(45~65Hz)、23℃±5℃
【測定可能配線】単相2線(1~2系統)、単相3線、三相3線
確度
【電圧】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、45~65Hz)、保証範囲:各レンジの10~110%
【電流】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、45~65Hz)(最下位レンジは1%f.s.を付加する。)、保証範囲:各レンジの10~110%
【有効電力】±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(電流最下位レンジ設定の場合は1%f.s.を付加する。)
【周波数】±3dgt
セット内容6305(本体)×1、8125(500A)(センサ)×2、7255(電圧用測定コード)、7148(USBケーブル)、7169(電源コード)、9125(キャリングバッグ)、単3乾電池×6、クイックマニュアル、8326-02(SDカード2GB)質量(g)約800(電池含む)電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz)適合規格IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2測定項目電圧、電流、周波数、有効電力記録媒体SDカード (2GB)、内部メモリ (3MB)表示範囲【電圧】各レンジの5~130%、【電流】各レンジの1~130%使用電池単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時:約15時間)通信方法USB、Bluetooth使用温湿度範囲0~50℃、85%RH(結露のないこと)測定ライン単相2線式(1~3系統)、単相3線式、三相3線式(3P3W,3P3W3A)、三相4線式保存温湿度範囲-20~60℃、85%RH(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×65最大消費電力(VA)10電圧レンジ(V)[TRUE RMS]150.0/300.0/600.0表示更新時間1秒RoHS指令(10物質対応)対応演算項目皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流クレストファクタ【電圧】2.5以下、【電流】3.0以下(各レンジ90%以下)周波数表示ライン40.0~70.0Hz電流レンジ[TRUERMS]【8128(50Aタイプ)】1.000/5.000/10.00/25.00/50.00A/オート、【8127(100Aタイプ)】2.000/10.00/20.00/50.00/100.0A/オート、【8126(200Aタイプ)】4.000/20.00/40.00/100.0/200.0A/オート、【8125(500Aタイプ)】10.00/50.00/100.0/250.0/500.0A/オート、【8124(1000Aタイプ)】20.00/100.0/200.0/500.0/1000A/オート、【8130(1000Aタイプ)】20.00/100.0/200.0/500.0/1000A/オート、【8129(3000Aタイプ)】300.0/1000/3000A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05372587
2023-12-18
用途: 工作機械の作業時電力を測定
教育・研究機関

NC工作機械で作業をしている時にどの程度電力を消費するのか調べるために利用しています.必要なものがすべてそろっており,操作も簡単で助かりました.専用の収納ケースも付属しており,購入して良かったです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする