曜日別特売
KEW6315-02 電源品質アナライザセット型番(キューパワークオリティアナライザ) 共立電気計器 05372657

※本体のみ

電源品質アナライザセット型番(キューパワークオリティアナライザ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セットセット内容6315×1(本体)、8125(500A)(センサ)×2、7255(電圧用測定コード)、PCソフトウェア(CD)、7219(USBケーブル)、7169(電源コード)、9125(キャリングバッグ)、単3乾電池×6、クイックマニュアル、8326-02(SDカード2GB)、入力端子プレート×6注文コード05372657品番KEW6315-02
参考基準価格(税別)¥254,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

お得なクランプセンサ付セットモデル
電力/高調波/波形/電源品質をすべてのチャンネル(電圧3ch、電流4ch)で同時に記録
スタートナビ、結線チェック、センサ自動検出により簡単・確実な記録をサポート
有効電力確度:±0.3%rdg、電圧/電流確度:±0.2%rdg、電源品質測定の国際規格IEC61000-4-30 Class Sに適合
各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、1000mAレンジから3000Aレンジまで対応
トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認可能。
表示部は鮮明で視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面
Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。データはSDカードへ保存。

確度
【電圧】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、40~70Hz)、保証範囲:各レンジの1~120%(rms)及び各レンジの200%(peak)
【電流】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、40~70Hz)、保証範囲:各レンジの1~110%(rms)及び各レンジの200%(peak)
【有効電力】±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(力率1、正弦波、40~70Hz)
仕様【電圧トランジェントサンプリング速度】24μs、【力率の影響】有効電力:±1.0%rdg(40~70Hz、力率1に対する力率0.5の指示値)セット内容6315×1(本体)、8125(500A)(センサ)×2、7255(電圧用測定コード)、PCソフトウェア(CD)、7219(USBケーブル)、7169(電源コード)、9125(キャリングバッグ)、単3乾電池×6、クイックマニュアル、8326-02(SDカード2GB)、入力端子プレート×6質量(g)約900(電池含む)電源AC100~240V/50~60Hz/7VAmax適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V、CAT III 600V、CAT II 1000V 汚染度2、IEC 61010-2-030、IEC 61010-031、IEC 61326、IEC 61000-4-30 Class S、IEC 61000-4-15、IEC 61000-4-7測定項目電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、力率、中性線電流、デマンド、高調波、電源品質(スウェル/ディップ/瞬停、トランジェントオーバー電圧、インラッシュカレント、不平衡率、IECフリッカ)機能デジタル出力機能、アナログDCV入力機能記録媒体SDカード (2GB)表示範囲【電圧】各レンジの0.15~130% (0.15%未満は0表示)、【電流】各レンジの0.15~130% (0.15%未満は0表示)使用電池単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時、バックライトOFF:約3時間)通信方法USB Ver2.0、Bluetooth Ver2.1+EDR準拠 Class2ディスプレイ3.5型カラーTFT液晶 (320×240ピクセル)使用温湿度範囲0~45℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)測定ライン単相2線(最大4系統)、単相3線、三相3線、三相4線確度保証温湿度範囲23±5℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)内部メモリーフラッシュメモリ (4MB)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×68電圧レンジ(V)[RMS]600.0/1000表示更新時間1秒RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ【電圧】3以下、【電流】3以下周波数表示ライン40~70Hz電流レンジ[RMS]【8128(50Aタイプ)】5/50A/AUTO、【8127(100Aタイプ)】10/100A/AUTO、【8126(200Aタイプ)】20/200A/AUTO、【8125(500Aタイプ)】50/500A/AUTO、【8124/8130(1000Aタイプ)】100/1000A/AUTO、【8146/8147/8148(10Aタイプ)】1/10A/AUTO、【8129(3000Aタイプ)】300/1000/3000A

商品説明動画

キューパワークオリティアナライザの機能紹介
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする