電流用ロガー(キューロガー)本体のみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05372666 品番KEW5010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

3ch入力でリーク電流、負荷電流を記録
60,000件の大容量データを記録
1ch使用時で60,000件、全3ch使用時では、
各ch20,000件のデータが記録可能
ローパスフィルター搭載で高調波成分の有無の確認が可能
(カットオフ周波数=約160Hz)
検出値を超えるとLEDが点滅
リコール機能
最近の記録10件(日時記録値)を本体で確認可能
ノーマル記録モードでは記録件数、その他の記録モードでは
各チャンネルごとに電流検出件数を確認可能
ワンタイム/エンドレス方式切換え
ワンタイムON:メモリがいっぱいになると記録を停止
ワンタイムOFF(エンドレス):
古いデータから上書きして最新のデータを残します

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×111×42 質量(g)約265 電源DC6V:単3アルカリ乾電池(LR6)×4本/外部電源:専用ACアダプタ(DC9V) 幅(mm)60 奥行(mm)42 高さ(mm)111 付属品7148(USBケーブル)、9118(携帯用ケース)、アルカリ乾電池(LR6)×4本、PCソフトウェア「KEW LOG Soft2」、取扱説明書、クイックマニュアル、インストールマニュアル 適合規格IEC 61010-1:2001 CAT.III 300V 汚染度2、IEC 61326(EMC規格) 測定方式真の実効値演算 動作方式逐次比較方式(CH1信号同期サンプリング) 表示入力オーバー/測定範囲を越えた場合 "OL" 表示 入力3ch 連続使用可能時間約10日(単3アルカリ乾電池LR6) 使用温湿度範囲-10℃〜50℃、相対湿度85%以下(結露しないこと) サンプリング周期(ノーマル/トリガー記録モード)約1.65ミリ秒/CH、(キャプチャ記録モード)約0.55ミリ秒(波形:約1.1ミリ秒間隔) オートパワーオフスイッチ操作後約3分で電源OFF(記録停止時) 警告電池電圧/4段階電池マーク表示 測定間隔約100ミリ秒(実効値) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)111×60×42 動作電圧AC9.9Vrms、AC14Vピーク(定格最大) 使用環境条件屋内仕様、高度2000m以下 電圧レンジ(V)- RoHS指令(10物質対応)対応 記録モードノーマル、トリガー、キャプチャ 電流レンジ【8146(30Aタイプ)】100.0/1000mA/10.00/30.0A、【8147(70Aタイプ)】100.0/1000mA/10.00/70.0A、【8148(100Aタイプ)】100.0/1000mA/10.00/100.0A、【8121(100Aタイプ)】10.00/100.0A、【8122(500Aタイプ)】50.00/500.0A、【8123(1000Aタイプ)】100.0/1000A、【8129(300Aレンジ)】300.0A、【8129(1000Aレンジ)】1000A、【8129(30
注意
※WEBからの発注のみとなります。

商品説明動画

キューロガーの機能紹介

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05372666 KEW5010 05372675 KEW5020 電流/電圧用ロガー(キューロガー)本体のみ 共立電気計器 電流/電圧用ロガー(キューロガー)本体のみ 共立電気計器 1台 46,980 税込51,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする