KEW8122 クランプセンサ 負荷電流検出型(5010/5020用) 共立電気計器 05372693

クランプセンサ 負荷電流検出型(5010/5020用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台
クランプ径(Φmm)40
被測定導体径Φ40mm
内容量1台注文コード05372693品番KEW8122
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

DINプラグ採用

クランプ径(Φmm)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×128×36質量(g)約260奥行(mm)36付属品9095(携帯用ケース)、取扱説明書、ケーブルマーカー適合規格IEC 61010-1:2001、IEC 61010-2-032:2002、CAT.Ⅲ 600V 汚染度2出力電圧AC500mV/500A(AC1mV/A)コード長さ(m)約2定格電流(A)AC500出力インピーダンス(Ω)約1.9使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)被測定導体径Φ40mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×81×36確度±2%rdg±0.3mV(50/60Hz)、±3%rdg±0.5mV(40Hz~1kHz)出力端子MINI DIN 6PINRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC5350/5秒間
注意
※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする