キュースナップ AC/DCクランプメーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 05372824 品番 MODEL2033(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

最大測定電流300Aまで測定可能
データホールド機能付
オートゼロアジャスト機能(DCA)付
オートスリープ機能付で、スイッチの切り忘れにも安心
コア径約24mmのティアドロップ形式

安全規格
IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.V 300V 汚染度2
IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
交流電流(A)40/300 直流電流(A)40/300 電源ボタン電池LR-44(1.5V)×2 クランプ径(Φmm)最大Φ24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×147×25 質量(g)約100(電池含む) 奥行(mm)25 付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書 適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.V 300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能0.01A(最小) 連続使用時間(時間)約10(オートパワーセーブ約5分) 応答時間(秒)約2 使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2 被測定導体径最大Φ24mm オートパワーオフ約5分 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)147×59×25 オートスリープ機能約5分 確度交流電流:±1%rdg±4dgt(0〜40A)(50/60Hz)、±2.5%rdg±4dgt(0〜40A)(20Hz〜1kHz)、±1.5%rdg±4dgt(20〜200A)(50/60Hz)、±2.5%rdg±4dgt(20〜200A)(20Hz〜1kHz)、±3.5%rdg(200〜300A)(50/60Hz)、±4%rdg(20〜300A)(20Hz〜1kHz)・直流電流:±1%rdg±4dgt(0〜±40A)、±1.5%rdg±4dgt(±20〜±200A)、±3%rdg(±200〜±300A) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3700/1分間 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする