共立電気計器
共立電気計器の 電気測定
共立電気計器の クランプメーター
共立電気計器の 交流専用クランプメータ
交流用クランプメータ(デジタル)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
05372858
品番
MODEL2002PA(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
AC2000Aまでの大電流測定が可能
記録計出力端子付
適合規格
IEC61010-1(JIS C 1010-1)
CAT.V600V 汚染度2
CAT.U1000V 汚染度2
IEC61010-2-031(JIS C 1010-2-31)IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)IEC61326-1
直流電圧(V)
40/400/1000
±1%rdg±2dgt
アナログ出力
AC400A(DC400mV)
AC2000A(DC200mV)
交流電圧(V)
40.00/400.0/750V ±1%rdg±2dgt(45〜65Hz) ±1.5%rdg±3dgt(40Hz〜1kHz)
交流電流(A)
400.0/2000 ±1%rdg±3dg(0〜400A)(50/60Hz) ±2%rdg±3dgt(0〜400A)(40Hz〜1kHz) ±1%rdg±3dgt(0〜1500A)(50/60Hz) ±3%rdg±3dgt(0〜1500A)(40Hz〜1kHz) ±3%rdg(1501〜2000A)(50/60Hz)
電源
単3形乾電池R6(1.5V)×2
クランプ径(Φmm)
最大Φ55
抵抗(Ω)
400.0/4.000/40.00/400.0k ±1.5%rdg±2dgt
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×247×49
質量(g)
約470(電池含む)
幅(mm)
105
奥行(mm)
49
高さ(mm)
247
用途
工場などの大電流測定に最適
付属品
測定コード(7107)、出力プラグ(8201)、携帯用ケース(9094)、単3乾電池R6P×2個、取扱説明書
耐電圧
AC5550V/1分間
分解能
0.1A(最小)
連続使用時間(時間)
約150(オートスリープ機能約10分)
使用電池
単3乾電池R6P(1.5V)×2
導通範囲(ブザー)(Ω)
400(50±35以下)
被測定導体径
最大Φ55mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります。