漏れ電流測定用クランプメータ

(2件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 05372912 品番 MODEL2433(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計
AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替
ピークホールド機能付

交流電流(A)40/400m/400 電源単4形乾電池R03(1.5V)×2 クランプ径(Φmm)最大40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×185×32 質量(g)約270(電池含む) 奥行(mm)32 用途店舗やビルなどの漏電管理に最適 付属品携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書 適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.V300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能0.01mA(最小) 連続使用時間(時間)約40(オートパワーオフ約10分) 周波数範囲(Hz)20〜1k(40〜1k:400A) 応答時間(秒)約2 使用電池単4乾電池R03(1.5V)×2 外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下 被測定導体径最大Φ40mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32 確度交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt (40/400mA)、±1%rdg±5dgt (0〜350A)、±2%rdg (350.1〜399.9A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt (20Hz〜1kHz) (40/400mA)、±2.5%rdg±10dgt (40Hz〜1kHz)(0〜350A)、±5%rdg (40Hz〜1kHz) (350.1〜399.9A) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3700/1分間 校正証明書一般校正
注意
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09215753
2020-09-05
用途:
ケーブル・変圧器・ブレーカーなどの漏れ電流測定時
電気・ガス・熱供給・水道業

思ったより、大きかった。電池が単4なので、交換しやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
09215753
2015-10-15
用途:
INVの漏れ電流を測定し漏電ブレーカが飛ぶ原因が分かった。
油電機テック株式会社 様

レンジ切替が慣れなくて使い勝手が悪かった。フルレンジにならない物だろうか

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする