漏れ電流測定用クランプメータ

(9件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 05372928 品番 MODEL2433R(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計
AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替ピークホールド機能付
ひずみ波形やサイリスタ波形に強い真の実効値指示

交流電流(A)40/400m/400 電源単4形乾電池R03(1.5V)×2 クランプ径(Φmm)最大40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×81×32 質量(g)約270(電池含む) 奥行(mm)32 用途インバータ制御などの設備されている場所での電流測定に最適 付属品携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書 適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.V300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能0.01mA(最小) 連続使用時間(時間)約24(オートパワーオフ約10分) 周波数範囲(Hz)20〜1k(40〜1k:400A) 応答時間(秒)約2 使用電池単4乾電池R03(1.5V)×2 外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下 被測定導体径最大Φ40mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32 確度交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt(0〜100A)、±1%rdg±5dgt(100〜300A)、±2%rdg(300〜400A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt(20Hz〜1kHz)(0〜100A、±2.5%rdg±10dgt(40Hz〜1kHz)(100〜300A)、±5%rdg(40Hz〜1kHz)(300〜400A) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3700/1分間 校正証明書一般校正
注意
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:333

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09215762
2025-09-23
用途:
電気の点検時漏れ電流測定、継電器測定ピーク管理
ウブカタ電気管理 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ピーク管理時反応が良くて記録しやすい。漏れ電流測定時
記録が取りやすい。

1人が参考にしています
2025-12-02
用途:
電工

機器がコンパクトで大変使いやすかった。
ちょっとした測定には丁度良い。

2025-11-24
用途:
高圧受変電設備の点検
サービス業

軽いしレンジも40mA・400mA・400Aで使いやすくなりました。少々お値段は高価ですが

対象商品:
09215762
2024-05-20
用途:
変圧器の漏れ電流測定
中原電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

レンジの測定幅が広い。選定するレンジタップと測定値表示面が同じ方向なので、見易い。

対象商品:
09215762
2023-12-31
用途:
電気設備点検時
電気・ガス・熱供給・水道業

小型軽量でつかいやすい。LCDにバックライトが有れば尚良い。

1人が参考にしています
対象商品:
09215762
2021-08-11
用途:
工場設備の保全
製造業

漏れ電流を計測目的で購入しました。使いやすく良い商品と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09215762
2014-11-04
用途:
受変電設備管理

主に受電設備の変圧器の漏れ電流測定に使用しているが、コンパクトで使いやすい
測定レンジは40mAがあるため、チさな漏れ電流も表示できるので信頼性がある
またクランプ径も大きいので、クランプがやりやすい

1人が参考にしています
対象商品:
09215762
2013-03-15
用途:
電気設備の管理のため日常的に使用している。

2台目の購入だが、漏れ電流から400Aまで実効値測定できるので使いやすく、信頼感がある。
口径が40mmなので、口径の大きい電線でもほとんどが1台で測定可能だ。
価格も手ごろ感がある。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする