共立電気計器
共立電気計器の 電気測定
共立電気計器の リーククランプメーター(漏れ電流)
漏れ電流測定用クランプメータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
05372937
品番
KEW2413F(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
高調波の影響を除去できる切替スイッチ付 アナログ出力端子付
交流電流(A)
200mA/2/20/200/1000
電源
006P(角型9V)×1
クランプ径(Φmm)
最大68
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×250×50
質量(g)
約570(電池含む)
奥行(mm)
50
用途
大口径コアの採用により3相一括測定に威力を発揮
付属品
携帯用ケース(9094)、006P×1個、取扱説明書
適合規格
IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.V300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
アナログ出力
各レンジの最大値に対してAC/DC200mV(1000Aレンジは100mV)
分解能
0.1mA(最小)
連続使用時間(時間)
約60
周波数範囲(Hz)
40〜1K
使用電池
006P(9V)×1
被測定導体径
最大Φ68mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
250×130×50
確度
交流電流(50/60Hz):±1.5%rdg±2dgt (200mA/2/20A)、±2%rdg±2dgt (200A、0〜500A)、±5.5%rdg (501〜1000A)・交流電流(WIDE):±1%rdg±2dgt (50/60Hz) (200mA/2/20A)、±1.5%rdg±2dgt (50/60Hz) (200A、0〜500A)、±5%rdg (50/60Hz) (501〜1000A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC3700/1分間
校正証明書
一般校正
注意
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。