デジタルマルチメータ

(6件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 05373226 品番 MODEL1009(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

電圧(直流/交流)・抵抗・導通はもちろん、電流(直流/交流)まで対応した高機能ローコストタイプのデジタルマルチメータ。
4000カウント表示。
レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能
ダイオードテスト機能付き
キャパシタンス測定機能付き
比較測定機能付き
導通テスト可能
10A測定端子付き(AC/DC可)

直流電圧(V)400m/4/40/400/600(入力インピーダンス:10MΩ) ±0.6%rdg±4dgt(400mV/4/40/400V) ±1.0rdg±4dgt(600V) 交流電圧(V)400m/4/40/400/600(入力インピーダンス:10MΩ) ±1.6%rdg±4dgt(20-400mV) ±1.3%rdg±4dgt(4/40V) ±1.6%rdg±4dgt(400/600V) 抵抗(Ω)400/4/40/400k/4/40M ±1%rdg±4dgt(400Ω/4/40/400kΩ/4.000MΩ) ±2%rdg±4dgt(40MΩ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×161×50 質量(g)約280(電池含む) 電源単三乾電池x2 奥行(mm)50 付属品測定コード、ヒューズ(0.5A/250V)、ヒューズ(10A/250V)、単三乾電池×2 適合規格IEC 61010-1 CAT V 300V、IEC 61326-1 測定周波数範囲(Hz)5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512k/5.12M/10M ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:200μA[〜10kHz] 電圧:1.5V[〜10kHz]以上/ Hz:1.5V[〜1MHz]、2V[>1MHz]以上) 交流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10 ±2.6% rdg±4dgt(400/4000μA) ±2.0% rdg±4dgt(40/400mA/4/10A) 使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分) 直流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10±2%rdg±4dgt(400/4000μA)±1%rdg±4dgt(40/400mA)±1.6%rdg±4dgt(4/10A) DUTY0.1〜99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgt ダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)161×82×50 キャパシタンス(F)40n/400n/4/40/100μ 導通(Ω)400(約70Ω以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応)対応 導通測定400.0Ω(約70Ω以下でブザー鳴動) 校正証明書一般校正
注意
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34933412
2019-08-16
用途:
重機のメンテナンス
株式会社伸和建設 様 (建設業・工事業)

重機のメンテナンス用として購入しました
十二分に使用できました

対象商品:
34933412
2019-04-09
用途:
機器修理
有限会社新井商店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

機器の故障診断に使っています。コネクタでチェックすることが多いので、細いテスターピンもセットでつけてもらえるとうれしいです。

対象商品:
34933412
2017-01-02
用途:
ホビー用
建設業・工事業

現場で電気屋さん・盤屋さんなどのプロが使ってるの見て購入決めました。
むしろ某高級F社を使ってる人は殆どいませんね。
「ブローブの先端が短い」と思ったら、ツバから先がキャップになってて外せば普通の長さになりますよ。(金属部分)

対象商品:
34933412
2016-09-29
用途:
電気工事、社内での機器試験等、汎用使用。
株式会社ネットジャパン 様

以前から1台使用していますが、各種測定モードが豊富で、汎用使用には最適です。メーカーもしっかりした機器製造社で、信頼して使用しています。新人用として追加購入しました。

対象商品:
34933412
2016-11-20
用途:
車の電気系統で使用
アクティブサービス 様

ワニグチクリップがあるとさらにいいと思います。検電棒の先端の金属の部分がもう少し出ていると使いやすいと思いました。

対象商品:
34933412
2014-03-11
用途:
電子工作

様々なメーカと価格と機能を比較して買いました。価格の割にたくさんの測定機能が付いているので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする