ケース形状ソフトケース手帳タイプ
質量(g)約70(電池含む)
適合規格IEC 61010-1 CAT.V 300V IEC61010-031 IEC61326-1
耐電圧AC3700V/1分間
周波数周波数レンジ 10.00/100.0Hz/1.000/10.00kHz ±0.1%rdg±5dgt(入力感度 電圧:1.5V以上)
使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2(オートパワーオフ約15分)
抵抗測定400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00MΩ ±1.0%rdg±5dgt(400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000MΩ) ±2.5%rdg±5dgt(40.00MΩ)
DUTY0.1〜99.9% ±2.5%rdg±5dgt(パルス幅/パルス周期)
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)107×54×10
キャパシタンス(F)4.000/40.00/400.0nF/4.000/200.0μF
直流電圧測定400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(入力インピーダンス:10MΩ) ±0.8%rdg±5dgt(400.0mV/4.000/40.00/400.0V) ±1.0%rdg±5dgt(600V)
交流電圧測定4.000/40.00/400.0/600V(入力インピーダンス:10MΩ) ±1.3%rdg±5dgt(4.000/40.00V) ±1.6%rdg±5dgt(400.0/600V)
導通測定400.0Ω(120Ω未満でブザー音)