OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の ボールハイスエンドミル
コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBD
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05374966
品番
EBD R17.5×35
参考基準価格(税別)
¥63,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。
刃長Lc(mm)
60
トラスコ品番
201-9141
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
35
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
2
ボール半径R(mm)
17.5
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合