OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の ボールハイスエンドミル
コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBD
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
50
注文コード
05374984
品番
EBD R25×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥105,000
この商品は
刃径
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。
刃長Lc(mm)
75
トラスコ品番
201-9167
全長(mm)
210
シャンク径(Φmm)
42
刃径(Φmm)
50
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
2
ボール半径R(mm)
25
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇