EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の ハイスエンドミル
EIKO(栄工舎)の ボールハイスエンドミル
ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05377149
品番
BE R1/8in(R3.175)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
325
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH57
刃径
6.35
刃数
2刃
全長(mm)
100
刃長(mm)
16
切刃形状
ネジレ角度35°
シャンク径
8