※代表画像

TRE64-H-L21 ラバーエッジトリム TRE64 岩田製作所 05378924 TRE64-H-L21 ラバーエッジトリム TRE64 岩田製作所 05378924

ラバーエッジトリム TRE64

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1本) 注文コード 05378924 品番 TRE64-H-L21
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
対応板厚(mm)6.4 長さ(m)21 最小曲げ半径(mm)向き1:R60、向き2:R20、向き3:R50 仕様シーラー材付 材質ネオプレン 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)70〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする