MHC-57125 ピストンリングコンプレッサー モノタロウ 05379325 MHC-57125 ピストンリングコンプレッサー モノタロウ 05379325

ピストンリングコンプレッサー

(39件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05379325 品番 MHC-57125
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ピストンをシリンダーに組み付け時にリング部分を巻き付け締め込みリングを圧縮する事でスムーズに挿入可能です。

使用範囲(mm)57〜125 バンド幅(mm)80 用途ピストンリングを圧縮した状態でシリンダー内に挿入する際に
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
※リングの完全開放はできません。ピストンに装着した状態でシリンダーに入れないでください。
※金属製でばねの力を利用した商品ですので、使用時にけがをしないよう十分にご注意ください。

商品説明動画

【ピストンリングコンプレッサー 】 シリンダー内に挿入する際に .
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:368

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-10
用途:
安価だし? 使った感じ良い感じですね
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウ
ピストンリングコンプレッサーを購入 自作のコンプレッサーを4種類ほど作り使用してましたが買ってみようか?安価だし? 使った感じ良い感じですね 耐久性では私のより良い感じ 作業性では私の方がちょっと良いけど

2026-02-14
用途:
ピストン挿入

大変コンパクトでシンプルでよくできていると思います。

2025-03-03
用途:
船外機のOH

50馬力の船外機に使用。
ピストン4発、簡単に入りました。
今までの苦労解消。

対象商品:
05379316
2023-11-15
用途:
エンジンオーバーホール

K6Aエンジンオーバーホールに使用しました。
安いのでケチらずに買うことをお勧めします。
SSTがあるとストレスなく、素早く作業できます。

2人が参考にしています
対象商品:
05379325
2023-06-15
用途:
エンジンの組み立て
NK auto 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

メーカ品と比べて、多少の不具合はあるが費用対効果は抜群です。

2024-09-20
用途:
車両の整備
電気・ガス・熱供給・水道業

値段の割にしっかりした作りで作業性も良かったです。

対象商品:
05379325
2022-06-07
用途:
旧車バイクのエンジンオーバーホール
卸売・小売業

低価格でピストンリンクホールドに心配はあったが、微調整で特に問題無く使用が出来て、一番苦労する作業がスムーズに出来ました。

対象商品:
05379316
2022-04-15
用途:
ダイハツ コペンのピストン挿入に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ピストンへの装着は締め付けも簡単で、スムーズに挿入ができました。使用頻度は少ないですが、ピストンリングを押さえて挿入するには必ず必要となる工具です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする