モノタロウ
ピストンリングコンプレッサーを購入 自作のコンプレッサーを4種類ほど作り使用してましたが買ってみようか?安価だし? 使った感じ良い感じですね 耐久性では私のより良い感じ 作業性では私の方がちょっと良いけど
大変コンパクトでシンプルでよくできていると思います。
50馬力の船外機に使用。
ピストン4発、簡単に入りました。
今までの苦労解消。
K6Aエンジンオーバーホールに使用しました。
安いのでケチらずに買うことをお勧めします。
SSTがあるとストレスなく、素早く作業できます。
値段の割にしっかりした作りで作業性も良かったです。
低価格でピストンリンクホールドに心配はあったが、微調整で特に問題無く使用が出来て、一番苦労する作業がスムーズに出来ました。
ピストンへの装着は締め付けも簡単で、スムーズに挿入ができました。使用頻度は少ないですが、ピストンリングを押さえて挿入するには必ず必要となる工具です。