ガソリンサブタンク メンテナンス用

(87件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード05379377 品番-
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。

用途ガソリン専用 付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個 容量(L)2
取扱説明書:(1.9MB)
注意
※携行缶ではありません。ガソリンを入れての移動は危険なので絶対ににしないで下さい。また一時的なサブタンクの為、長期的な保管も危険なので絶対にしないで下さい。
※火気厳禁です。必ず火の気のないとこで作業を行って下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 87
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
機械作業
教育・研究機関

一時的な作業に便利と思います.フィルターなどをセットにしてもらうのもよいかと思います.

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2024-12-11
用途:
農機具メンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウガソリンサブタンク メンテナンス用
今まではペットボトルを加工し使ってまいたがいい感じです

2025-02-06
用途:
バイクの整備時に利用 キャブレターのOHに
その他業種

使用感はいたって普通、他の方のレビューどおりです。実際には2Lもガソリン入れて試運転しないので、1Lのサイズにして、値段を下げた方がいいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
05379377
2024-05-28
用途:
バイクのキャブレター整備
建設業・工事業

とても使いやすいです。耐ホースは900mm付属なので必要に応じ長さ必要です

1人が参考にしています
対象商品:
05379377
2024-09-05
用途:
自分でも作れますが

やっぱそれなり設計なのでカッコもつくし安全です。
手間考えたら金額合わせや15パーセントオフにでも購入おすすめです。

対象商品:
05379377
2024-05-29
用途:
バイクのキャブレターO/Hに使います
ピットロード浜松 様

ホース、コックが付いていてDOODです、大変、使いやすいですよ。

2023-08-11
用途:
エンジンメンテ
伊賀電気サービス 様 (建設業・工事業)

商品価格が安いので良いと思います、燃料が漏れなければいいので機能差はないです。

1人が参考にしています
対象商品:
05379377
2023-05-17
用途:
バイクのキャブレターのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使えました。ただ、ゴムホースが最初べたべたしました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする