EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーピンリーマ
テーパーピンリーマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05380421
品番
TPR #6/0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
59
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
4刃
全長(mm)
40
直径(Φmm)
1.65
刃長(mm)
24
食付長さ(mm)
-
シャンク径
2.381