テーパーピンリーマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05380439 品番TPR #4/0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は59種類から選べます 他の種類を見る
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51 刃数4刃 全長(mm)45 直径(Φmm)2.33 刃長(mm)32 食付長さ(mm)- シャンク径3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする