曜日別特売
570622 メッキミラーカバーセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 05380558

570622 メッキミラーカバーセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 05380558
570622 メッキミラーカバーセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 05380558
570622 メッキミラーカバーセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 05380558

メッキミラーカバーセット

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット種別大型セット内容570930×1、570931×1、570912×1、570911×1、570983×1、570984×1、570992×1注文コード05380558品番570622
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
適合いすゞ大型ギガ/'07ギガワイパー付サイドミラー車(H6.12~H21.4)セット内容570930×1、570931×1、570912×1、570911×1、570983×1、570984×1、570992×1仕様ワイパー付サイドミラー車参考7点セット種別大型材質ABS材質/仕上樹脂/クロームメッキクロームメッキタイプ7点セットメーカーいすゞ取付け方法被せ式適合車種いすゞ大型ギガ/'07ギガワイパー付サイドミラー車(H6.12~H21.4)適合メーカーいすゞ
注意
※純正ミラーカバー適合サイズ表をご確認の上お求めください※メーカー設定のミラーカバーセット内容と異なるミラーを装着した車両の場合がございますので、お求めの前に必ず販売ディーラー等でご確認お願いいたします
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05381014
2017-11-03
用途: トラックのミラーカバー
川村商店

一年も経たないうちにメッキが膨らんできたところがある。
雪のせいかもしれない。

1が参考にしています
対象商品 : 05380278
2015-03-22
用途: 仮装のため

満足している(^◇^)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする