メッキミラーカバーセット

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 種別4t/大型 セット内容570938×1、570939×1、570926×1、570925×1 注文コード05380716 品番570692
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は種別・セット内容など45種類から選べます 他の種類を見る
適合UD大型ビックサム(H6.12〜H12.1)/クオン/パーフェクトクオン(H17.1〜) セット内容570938×1、570939×1、570926×1、570925×1 参考4点セット 種別4t/大型 材質ABS 材質/仕上樹脂/クロームメッキ クロームメッキ タイプ4点セット メーカーUD 取付け方法被せ式 適合車種UD大型ビックサム(H6.12〜H17.3)/クオン (H6.12〜H12.1)/パーフェクトクオン(H29.5〜)、UD4tフレンズコンドルPK/PW(H22.11〜H29.8) 適合メーカーUD
注意
※純正ミラーカバー適合サイズ表をご確認の上お求めください※メーカー設定のミラーカバーセット内容と異なるミラーを装着した車両の場合がございますので、お求めの前に必ず販売ディーラー等でご確認お願いいたします

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05381014
2017-11-03
用途:
トラックのミラーカバー
川村商店 様

一年も経たないうちにメッキが膨らんできたところがある。
雪のせいかもしれない。

1人が参考にしています
対象商品:
05380278
2015-03-22
用途:
仮装のため

満足している(^◇^)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする