※代表画像

RF006018010 シムリング 鉄 岩田製作所 05381313 RF006018010 シムリング 鉄 岩田製作所 05381313

シムリング 鉄

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(10枚) 注文コード 05381313 品番 RF006018010
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
外径D(Φmm)18 内径d(Φmm)6 板厚t(mm)0.1 材質 適合規格RoHS2 板厚公差(mm)±0.03 アズワン品番64-4765-24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05384305
2024-01-03
用途:
オートバイの修理
サービス業

普通のワッシャーでは対応できない隙間調整が上手くできました。

1人が参考にしています
対象商品:
05381934
2023-06-03
用途:
カブのクラッチ強化用
エヌエヌエス 様 (金融・保険業)

某ユーザーさんのwebでクラッチ強化用に使えると言うことで購入

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする