500507 ナットカバープライヤーロングタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 05381522

ナットカバープライヤーロングタイプ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05381522 品番500507
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,480
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

33〜41mmナットカバーのサイズに対応
リアの深い位置にあるナットカバーにも届くロング設計
ナットカバーを挟むヘッド部とグリップ部には滑りにくい素材を採用し、ナットカバーをスムーズに脱着

用途外装パーツ 適合32mm〜42mmナット用
注意
※ISOホイール用ナットカバーにも使用可能

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05381522 500507 53081307 500508 ナットカバープライヤーロングタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) ナットカバープライヤーロングタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 1個 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53081307
2024-01-26
用途:
ナットキャップを外す時
運輸・通信業

後輪のナットキャップが堅くて外しにくいので、購入して使用してみると簡単に外せました。何度か使用しているうちにゴムの部分が、少しずつ切れきたのが少し残念です。

対象商品:
53081307
2021-04-03
用途:
ホイールキャップ外し
運輸・通信業

使用前は少し硬いが使用しているうちに動きやすくなった。

対象商品:
53081307
2020-08-15
用途:
ナットキャップ交換
運輸・通信業

ボルボタイプのホイールカバーを着けてからナットキャップを取り付けると
隙間が無くて取り外せなかったのですが、交換出来る様になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
05381522
2016-12-23
用途:
滑ってどうにもならないホイールナットカバーの取り外し
高橋商会 様

無くてもどうにかなりそうだけど…つるつる滑って外れないからと下手な工具を使えばキズになるは凹むは…これは持っているべきです! 隠れた便利工具です

対象商品:
05381522
2018-11-16
用途:
ナットキャップの脱着
運輸・通信業

ナットキャップを買って付けたが素手で外すのが大変困難なことに気付き、あわてて購入しました。握り手のゴムのカバーが、力を入れるとずれます。

対象商品:
05381522
2017-09-28
用途:
ナットカバー外し

一応つかめて外せるが、少しかみ合わせがずれているので修正して使用、また、金属部分があまりきれいに処理されていないのですぐ錆びるかもしれない。

対象商品:
05381522
2017-02-23
用途:
機械メンテナンス
運輸・通信業

固いです。両手で力を入れて、やっとひらくってほど固いです。返品も面倒なので、潤滑剤、力づく?などどうにかして使えるようにしたいと思っています。出荷前の検品とかはないのでしょうか?

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。

対象商品:
05381522
2016-08-24
用途:
ナットキャップはずし

まだ 使ってませんが、意外に重く キャップをハサミにくそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする