ISOホイール用丸型ナットカバー

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 05381592 品番 500485
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) アウトレット
¥3,0982,498

ホイールナットを錆から守る!

形状丸型 全高(mm)45 材質/仕上ステンレス/クロームメッキ 適合フロント、リヤ共用 適合ナット33mmナット 用途外装パーツ 材質ステンレス クロームメッキ 適合車種ナットサイズ33mmISOナット10穴・8穴大型車
注意
※必ずお車のタイヤについているナットサイズ、ナット数をご確認の上お求めください。※32mm(実寸31.8mm)ナットには適合いたしません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05381592
2025-04-27
用途:
ホイールナットにかぶせる
株式会社 吉野興産 様 (サービス業)

サイズがぴったりで少しはめにくいが、走行中にはずれることはないと思う。

対象商品:
05381592
2021-11-14
用途:
2017型 UDクオン トレーラヘッド

2017型クオンのトレーラヘッド
ナットキャップ純正ナット バッチリです◎

固すぎず緩すぎす◎ちょうど良いサイズ!
やっと見つけれました\(^^)/
ありがとうございます!!

対象商品:
05381592
2021-08-13
用途:
大型トラックに使用
農・林・水産業

JETの商品は信頼できます。できれば単品でも販売してほしい

対象商品:
05381617
2018-05-15
用途:
トラックのメンテナンス

値段が手頃で、見た目の質感が良く、奇麗で取付し易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
05381592
2018-08-22
用途:
ホイール周りのドレスアップ
運輸・通信業

安くて品質善しですね。
簡単に取付けも出来て満足です。

対象商品:
05381592
2020-04-24
用途:
大型トラック用
運輸・通信業

悪路を走る事もあるので(4台に装着)外れる事もあるのではと心配していましたが、メッキの剥がれや外れた事もありません。

対象商品:
05381617
2017-04-14
用途:
大型トラックのナットキャップ
運輸・通信業

以前の商品はUDクオンに装着すると林道で外れガッカリしましたがこのカバーはバッチリです!

対象商品:
05381592
2016-10-02
用途:
トラック用のフロントに使ってます。

ショートですので外すときは工具が必要ですが、車検整備には文句言われないで、良いですよ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする