EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
超硬ミクロンリーマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05381796
品番
CSR-MC 2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,700
この商品は
5551
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質
K10
刃数
4刃
全長(mm)
50
直径(Φmm)
2
刃長(mm)
18
食付長さ(mm)
0.4
シャンク径
2