超硬ミクロンリーマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05381979 品番CSR-MC 0.817
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は5551種類から選べます 他の種類を見る
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10 刃数4刃 全長(mm)50 直径(Φmm)0.817 刃長(mm)12 食付長さ(mm)0.2 シャンク径1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする