※代表画像

BRF003009030 シムリング 鉄 岩田製作所 05382284 BRF003009030 シムリング 鉄 岩田製作所 05382284

シムリング 鉄

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05382284 品番 BRF003009030
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥78
販売価格(税別)
71
外径D(Φmm)9 内径d(Φmm)3 板厚t(mm)0.3 材質 適合規格RoHS2 板厚公差(mm)±0.04 アズワン品番64-4705-49 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05384305
2024-01-03
用途:
オートバイの修理
サービス業

普通のワッシャーでは対応できない隙間調整が上手くできました。

1人が参考にしています
対象商品:
05381934
2023-06-03
用途:
カブのクラッチ強化用
エヌエヌエス 様 (金融・保険業)

某ユーザーさんのwebでクラッチ強化用に使えると言うことで購入

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする