JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック架装金具関連
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 架装パーツ - ナンバープレート枠
余白隠しナンバープレート枠 角パイプおこし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05382606
品番
501121
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
イベントなどでチョットした個性を出すのに丁度良いデザイン
種別
大型用38mm
用途
外装パーツ
仕様
38角オコシパイプ
材質
ステンレス
厚さ(mm)
60
寸法(mm)
巾513mm×高303mm×奥行60mm
色
鏡面
寸法(幅W×高さH)(mm)
513×303
適合車種
大型車
注意
※取り扱い時には手袋等で保護して怪我等をされないように十分ご注意下さい。※イベント用としてお使いください。※字光式ナンバープレート使用不可